Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, verzinkt, Höhe 3000 mm, Feldlast 1700 kg, leichte Bauart, Grundregal, BxT 1300 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, verzinkt
Großfach-Steckregal, verzinkt
Großfach-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-715376
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715376
EAN/GTIN:
     4061753025678
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfach-Steckregal, verzinkt, Höhe 3000 mm, Feldlast 1700 kg, leichte Bauart, Grundregal, BxT 1300 x 600 mm.

30% mehr Platz durch 1300 mm Bodenbreite - lichte Fachbreite = 1250 mm. Hervorragend geeignet für sperriges Gut und Behälter nach Euronorm-Maßen. Drei Behälter, je 400 mm breit, passen auf einen Fachboden nebeneinander. Verzinkt. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Böden in verwindungssteifer Kastenform.

Regal-Außenmaße Breite: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1310 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Feldlast 2000 mm = 1600 kg 2500 mm = 1000 kg 3000 mm = 1700 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Umfangreiches Zubehör ist auf Anfrage lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
verzinkt
Regalhöhe:
3000 mm
Regalausführung:
einseitig
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
25 mm
Gesamttiefe:
635 mm
Gesamtbreite:
1360 mm
Feldlast:
1700 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro großfach-steckregal grundregal, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 715376 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,07*
€ 560,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,73*
€ 548,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,28*
€ 528,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,58*
€ 469,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.