Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer
Artikel-Nr.:
     103-715290
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715290
EAN/GTIN:
     4061753024992
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.

Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Einfache Steckmontage. Höhenverstellung der Fachböden im 25-mm-Raster. Mittelschwere Bauart.

Regalständer Mit steckbaren Blechverbindern. Böden Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.

Regal-Außenmaße Breite: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
230 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Feldlast:
2500 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, anbau regal, anbauregal eurokraft, eurokraft pro, 715290 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.