Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Artikel-Nr.:
     103-715191
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715191
EAN/GTIN:
     4061753024091
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.

Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nachträglich.

Regalständer Mit steckbaren Blechverbindern. Böden Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.

Regal-Außenmaße Breite: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
140 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Feldlast:
1000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, eurokraft pro, 715191 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.