Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Artikel-Nr.:
     103-715176
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715176
EAN/GTIN:
     4061753023971
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.

Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nachträglich.

Regalständer Mit steckbaren Blechverbindern. Böden Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.

Regal-Außenmaße Breite: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
300 mm
Fachlast:
150 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Feldlast:
1000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, eurokraft pro, 715176 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.