| |
|
| Artikel-Nr.: 103-714071 Herst.-Nr.: MKS 500 EAN/GTIN: 4061753112590 |
| |
|
| | |
| Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrgestell gespreizt, Hydraulik einfach wirkend.
Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast. Schnelles Heben und punktgenaues Senken. Einfache Bedienung und mobil einsetzbar.
Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Das gespreizte Fahrgestell ist besonders wendig und kann eng an das Gut herangefahren werden, um es zu verarbeiten. Die klappbare Bauweise ermöglicht ein schnelles Auf- und Abbauen und kann somit platzsparend verstaut werden. Der Pumphebel ist seitlich angebracht, damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist - zusätzlich wurde noch ein Fußschutz verbaut. Lenkräder mit Feststellbremse.
Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm): | 500 (950) kg, 420 (1070) kg, 360 (1190) kg, 300 (1310) kg | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Breite: | 1095 mm | Höhe: | 1530 mm | Länge: | 1420 mm | Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen: | 2100 mm | Hydraulikpumpe: | einfach wirkend | Kranarmlänge max.: | 1310 mm | Kranarmlänge min.: | 950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 714071 49, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne |
| | |
| |