Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Müllsackhalter, für Volumen 120 l, verzinkt, Stahldeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Müllsackhalter
Wand-Müllsackhalter
Wand-Müllsackhalter
Artikel-Nr.:
     103-713492
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     0010104
EAN/GTIN:
     8594168470048
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Wand-Müllsackhalter, für Volumen 120 l, verzinkt, Stahldeckel.

Robuste, langlebige Stahlkonstruktion. Für 120-Liter-Säcke. Klemmring zur Sackbefestigung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
510 mm
Durchmesser:
360 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, 713492 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Müllbeutelständer, Müllsammler, Wandabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.