Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundverband YPSIPOR, VE 5 Stk, BxT 100 x 80 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wundverband YPSIPOR
Wundverband YPSIPOR
Artikel-Nr.:
     103-711382
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WUVE
EAN/GTIN:
     4251924726170
Suchbegriffe:
Vliesstoff-Wundverband
Vliesstoffverband
Vliesstoffwundverband
Fertigverband
Wundverband YPSIPOR, VE 5 Stk, BxT 100 x 80 mm.

Hoch saugfähige Wundauflage. Gebrauchsfertig und steril in der Einzelverpackung.

Selbstklebender, hautfreundlicher Wundverband. Mit zentralem Wundkissen. Das hautfreundliche Trägermaterial besteht aus einem weichen Vlies und nicht reizendem Kleber.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 8cm, fertigverband, 711382 49 (WUVE), Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Pflaster, Verbandsmaterial, Verbandsmaterialien, Verbandstoff, Verbandstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 34,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,28*
€ 258,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,68*
€ 253,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 210,55*
€ 250,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,98*
€ 245,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,28*
€ 235,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,35*
€ 207,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.