Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, Volumen 12 l, LxBxH 600 x 400 x 75 mm, PP, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Stapelbehälter
Euro-Stapelbehälter
Euro-Stapelbehälter
Euro-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-711246
Hersteller:
     SCHÖLLER ALLIBERT
Herst.-Nr.:
     8707005502
EAN/GTIN:
     4250686299199
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Volumen 12 l, LxBxH 600 x 400 x 75 mm, PP, grau.

Aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP). Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C. Für Ihren Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport. Beständig gegen Öle, Fette sowie die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Geeignet für Rollenbahnen und automatisches Handling. Temperaturbeständigkeit PP: -20 °C bis +80 °C, PE: -40 °C bis +60 °C.

Profi-Ausführung Besonders geeignet für Industriekennzeichnung durch - integrierten Kartenhalter (für Kanban oder Chip) - integrierte Vorrichtung für GALLIA-/ODETTE-Etiketten einseitig Boden glatt und geschlossen, Wände geschlossen. Praktische Tragegriffmulden.

Standardausführung: Grifföffnung an der Stirnseite. Profiausführung: integrierter Kartenhalter und integrierte Vorrichtung für GALLIA-/ODETTE-Etiketten, Grifföffnung geschlossen.
Weitere Informationen:
Volumen:
12 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
356 mm
Innenlänge:
556 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 711246 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kiste, Kisten, Lagerbehälter, Lagerbox, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.