Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Einlegeboden für Fass-Schrank, BxT 1550 x 1430 mm, Tragfähigkeit 75 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost-Einlegeboden für Fass-Schrank
Gitterrost-Einlegeboden für Fass-Schrank
Artikel-Nr.:
     103-711033
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2852-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeboden Fassschrank
Fassschrank Einlegeboden
Fass-Schrank
Fassschrank
Gitterrost-Einlegeboden für Fass-Schrank, BxT 1550 x 1430 mm, Tragfähigkeit 75 kg.

Gitterrost-Einlegeboden, zusätzlich. Tragfähigkeit 75 kg.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1550 mm
Für Tiefe:
1430 mm
Traglast:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, lacont umwelttechnik gitterrost, gitterrost, LaCont, 711033 49, Einlegeboden, Einlegeböden, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.