Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe, VE 1250 Stk, Ø 60 mm, rot, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Gummiringe
Gummiringe
Artikel-Nr.:
     103-709662
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     GR60
EAN/GTIN:
     4251924708817
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot
gummiband
Gummiringe, VE 1250 Stk, Ø 60 mm, rot, ab 5 VE.

60% Naturkautschuk, eingefärbt.

Rote, dehnfähige Gummiringe für alle Gelegenheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
1.3 mm
Farbe:
rot
Durchmesser:
60 mm
Produkttyp:
Gummibänder
Weitere Suchbegriffe: 709662 49 (GR60), Gummibänder, Gummigurt, Gummigurte, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1.250 Stück (ab € 0,00657* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.