Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fasstrichter, für aggressive, nicht brennbare Flüssigkeiten, ohne Flammsperre.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Fasstrichter
PE-Fasstrichter
PE-Fasstrichter
Artikel-Nr.:
     103-709656
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28680BL
EAN/GTIN:
     0697841134560
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
PE-Fasstrichter, für aggressive, nicht brennbare Flüssigkeiten, ohne Flammsperre.

Für aggressive, nicht brennbare Flüssigkeiten . Spritzfreies Einfüllen durch profilierten Boden. Sicheres Befüllen von 200-Liter-Fässern. Auch als Abstellfläche für Filter und Dosen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Durchmesser:
533 mm
Volumen:
9 Liter
Höhe:
83 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Flammsperre
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Justrite, 709656 49, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasszubehör, Fasszubehöre, Kunststoff-Trichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 89,91*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 71,35*
€ 90,53*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 114,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.