Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter aus PE, Volumen 1 m³, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Artikel-Nr.:
     103-709513
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201363
EAN/GTIN:
     4055661013766
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Schwerlast-Kippbehälter aus PE, Volumen 1 m³, blau.

Hohe Schüttkante für ein hohes Ladevolumen. Geringes Eigengewicht trotz hoher Traglast. Sicheres Entleeren und Abkippen durch einen eingebauten Gasdruckdämpfer. Leicht zu reinigen. Korrosionsfrei.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1730 mm
Gesamtbreite:
1150 mm
Gesamthöhe:
1110 mm
Schüttkanthöhe:
1030 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen und Rollen
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1000l, schüttgutbehälter blau, denios schüttgutbehälter, 709513 49, Behälter, Kippbehälter aus PE, Kippcontainer, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Muldenkipper, Plastikbox, Plastikboxen, Sammelbehälter, Schwerlastbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,93*
€ 1.615,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.449,70*
€ 1.616,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,91*
€ 1.922,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,04*
€ 1.898,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,20*
€ 1.814,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,12*
€ 1.767,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,93*
€ 1.721,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
201364
ab € 1.442,35*
Ähnlich
Denios
201359
ab € 1.226,90*
Ähnlich
Denios
201360
ab € 1.222,89*
Ähnlich
Denios
201361
ab € 1.341,68*
Ähnlich
Denios
201362
ab € 1.347,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.