Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, PE, ohne Traversenaufhängung, mit Standfüßen, Volumen 0,8 m³, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Artikel-Nr.:
     103-709504
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187005
EAN/GTIN:
     4055661013704
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Mehrzweck-Behälter
Kippbehälter, PE, ohne Traversenaufhängung, mit Standfüßen, Volumen 0,8 m³, blau.

Ideal zum Sammeln, Transportieren und Entsorgen von Gütern. Flüssigkeitsdichte Konstruktion. Hohe Witterungsbeständigkeit - korrosionsfrei. Geringes Eigengewicht.

Ohne Traversenaufhängung. Mit Standfüßen Ideal zum Unterfahren mit Hubgeräten.

Die Universal- und Kippbehälter aus Polyethylen erhalten Sie auf Anfrage auch in Rot.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.8 m³
Traglast:
500 kg
Gesamtlänge:
1340 mm
Gesamtbreite:
1160 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Standfüßen
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, mehrzweckbehälter, 709504 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Schüttgutbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Universalbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 471,75*
€ 551,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,51*
€ 560,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,65*
€ 680,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,83*
€ 667,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,91*
€ 655,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,40*
€ 649,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,19*
€ 634,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187002
ab € 472,51*
Ähnlich
Denios
187003
ab € 468,91*
Ähnlich
Denios
187015
ab € 492,21*
Ähnlich
Denios
187012
ab € 494,88*
Ähnlich
Denios
187013
ab € 503,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.