Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 800 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-187-005
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187005
EAN/GTIN:
     4055661013704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Mehrzweck-Behälter
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 800 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln, Sortieren, Lagern, Entsorgen von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • leicht zu reinigen
  • mit Füßen - leicht unterfahrbar für den Transport mit Hubgeräten
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 800
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Tiefe außen [mm]: 1340
  • Höhe außen [mm]: 845
  • Breite innen [mm]: 910
  • Tiefe innen [mm]: 1035
  • Höhe innen [mm]: 750
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1340 mm
Höhe Außen:
845 mm
Breite Innen:
910 mm
Tiefe Innen:
1035 mm
Höhe Innen:
750 mm
Volumen:
800 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, mehrzweck-behälter blau, mehrzweck behälter, denios mehrzweckbehälter, Transportbehälter, Transportbehälter Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerbehälter Kunststoff, Sammelbehälter, Systembehälter, PolyMaxx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 531,76*
€ 608,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,16*
€ 647,19*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,74*
€ 673,25*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,25*
€ 801,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,63*
€ 799,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,06*
€ 786,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,93*
€ 760,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,74*
€ 695,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187002
ab € 528,99*
Ähnlich
Denios
187003
ab € 527,75*
Ähnlich
Denios
187015
ab € 563,52*
Ähnlich
Denios
187012
ab € 559,57*
Ähnlich
Denios
187013
ab € 561,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.