Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, PE, ohne Traversenaufhängung, mit Standfüßen, Volumen 0,6 m³, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Kippbehälter, PE
Artikel-Nr.:
     103-709501
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     186997
EAN/GTIN:
     4055661013698
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Mehrzweck-Behälter
Kippbehälter, PE, ohne Traversenaufhängung, mit Standfüßen, Volumen 0,6 m³, grau.

Ideal zum Sammeln, Transportieren und Entsorgen von Gütern. Flüssigkeitsdichte Konstruktion. Hohe Witterungsbeständigkeit - korrosionsfrei. Geringes Eigengewicht.

Ohne Traversenaufhängung. Mit Standfüßen Ideal zum Unterfahren mit Hubgeräten.

Die Universal- und Kippbehälter aus Polyethylen erhalten Sie auf Anfrage auch in Rot.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 m³
Traglast:
400 kg
Gesamtlänge:
1240 mm
Gesamtbreite:
960 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Standfüßen
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, mehrzweck-behälter grau, mehrzweck behälter, denios mehrzweckbehälter, 709501 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Schüttgutbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Universalbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,35*
€ 528,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,16*
€ 529,38*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 530,68*
€ 597,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,79*
€ 629,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,96*
€ 600,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187001
ab € 469,07*
Ähnlich
Denios
186998
ab € 454,43*
Ähnlich
Denios
187011
ab € 523,22*
Ähnlich
Denios
187007
ab € 522,29*
Ähnlich
Denios
187008
ab € 510,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.