Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell, mit 4 Lenkrollen, für 550-l-Behälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untergestell
Untergestell
Untergestell
Artikel-Nr.:
     103-709451
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     709451
EAN/GTIN:
     4061753008237
Suchbegriffe:
Radsatz Streugutbehälter
radsatz streugutbehälter
Untergestell, mit 4 Lenkrollen, für 550-l-Behälter.

Bei Verwendung von Untergestellen sind die Behälter auch gefüllt problemlos mit einem Flurförderfahrzeug unterfahr- und transportierbar.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
84 mm
Für Inhalt:
550 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 709451 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Untergestell, Untergestelle, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.