| |
|
| Artikel-Nr.: 103-709282 Herst.-Nr.: gba1 EAN/GTIN: 4251924707926 |
| |
|
| | |
| Gitterboxauskleidung, wetterfest, 330 g/m², LxBxH 1180 x 780 x 780 mm, ab 2 Stk.
Mit Ladeklappe für bequemes Be- und Entladen. Hindert Kleinteile am Herausfallen. Platzsparende, flache Anlieferung, geringes Eigengewicht. Stoß-, bruch- und abriebfest. Einfaches Handling.
Besonders stabile, schwarze Kunststoff-Einlage für Gitterboxen zum Schutz Ihrer Ware vor Nässe, Schmutz sowie neugierigen Blicken. Verhindert auch ein Herausfallen kleinerer Teile während des Transports. Passt perfekt und erweitert den Einsatzzweck Ihrer Gitterboxen. Der Boden ist nicht ausgekleidet. Weitere Informationen: | | Material: | PP | Länge: | 1180 mm | Breite: | 780 mm | Höhe: | 780 mm | Farbe: | schwarz | Palettenmenge: | 100 Stück | Produkttyp: | Palettenstabilisierungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 709282 49 (gba1), Füllmaterial, Füllmaterialien, Gitterboxzubehör, Gitterboxzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |