| |
|
| Artikel-Nr.: 103-708769 Herst.-Nr.: RL5-PCR EAN/GTIN: 4251924716485 |
| |
|
| | |
| Recycling-Dokumententaschen, Aufdruck Lieferschein - Rechnung, VE 250 Stk, LxB 240 x 185 mm.
Klebstoff eingespart durch Rahmen- statt Vollbeleimung. Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger entnommen werden.
Umweltfreundliche Dokumententasche aus LDPE-Folie aus recycelten Altfolien mit ressourcenschonender Beleimung. Mit leimfreier Zone für extraleichtes und schnelles Handling Ihrer Versandpapiere. Ideal für den umweltbewussten Versand von Kartons, Paletten, Versandtaschen und Verpackungen aller Art. Weitere Informationen: | | Format: | C5 | Breite: | 185 mm | Aufdruck: | Lieferschein - Rechnung | Material: | Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE) | Verschlussart: | Anklebeverschluss | Ausführung: | Fenster links | Folienstärke: | 40 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 ls/rg, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 708769 49 (RL5-PCR), Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten |
| | |
| |