Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, außen/innen weiß, LxBxH 180 x 140 x 100 mm, ab 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-707852
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W1ww
EAN/GTIN:
     4251924722127
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, außen/innen weiß, LxBxH 180 x 140 x 100 mm, ab 50 Stk.

Hochwertige Versandverpackung und Geschenkkarton in einem. Stabil und druckfest. Für kleine bis mittelgroße Waren geeignet. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Flach angeliefert, schnell aufgerichtet.

Ein echter Blickfang ganz in Weiß - hochwertige Wellpapp-Faltkartons. Mit eleganter weißer Außen- und Innenseite. Bestens geeignet für den Versand kleiner und mittelgroßer Gegenstände. Durch die ansprechende Optik perfekt passend für ausgesuchte Güter wie Kosmetikprodukte, Parfüms, Schmuck, Präsente und mehr. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
180 mm
Innenbreite:
140 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.2
Wellpappe:
1-wellig
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, faltkartons wellpappe 1-wellig, geschenk karton, geschenkkarton weiß, 707852 49 (W1ww), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.