Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettencontainer, braun, Innenmaße 770 x 570 x 440 mm, 3-wellig, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettencontainer
Palettencontainer
Artikel-Nr.:
     103-706655
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W334
EAN/GTIN:
     8057717933628
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox
Palettencontainer, braun, Innenmaße 770 x 570 x 440 mm, 3-wellig, ab 2 Stk.

Maßgeschneidert für die Europalette. Rollenbahntauglich, mehrwegfähig. Keine Import/Export-Beschränkungen. Keine weitere Transportsicherung nötig.

Robuste Palettencontainer mit einem Füllvolumen bis zu 1 m³. Besonders schnell zu be- und entladen. Eignet sich daher perfekt für den Export und zur Lagerung.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
770 mm
Innenbreite:
570 mm
Innenhöhe:
440 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
400 kg
Qualität:
3.3
Wellpappe:
3-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
ohne Verschluss
Geeignet für:
1/2 Europalette
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, paletten-container aus wellpappe, paletten container, ratioform palettencontainer, 706655 49 (W334), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Palettenverpackung, Palettenverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.