Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank, HxBxT 1600 x 600 x 695 mm, 1 Fachboden, 1 Auszugboden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Schrank
PC-Schrank
PC-Schrank
Artikel-Nr.:
     103-706291
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     706291
EAN/GTIN:
     4061753046833
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank, HxBxT 1600 x 600 x 695 mm, 1 Fachboden, 1 Auszugboden.

Großer Stauraum mit hochbelastbarem Auszugboden.

Stabile Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010. Monitorfach für TFT-Monitore bis max. 21'', mit bruchsicherer Plexiglasscheibe. Schrankfach mit abschließbarer Flügeltür. Höhenverstellbarer und hochbelastbarer Auszugboden, Tragfähigkeit ca. 50 kg. Höhenverstellbarer Fachboden. Tastaturschublade mit ausziehbarer Mausablage. Monitorgehäuse innen Höhe x Breite x Tiefe 525 x 545 x 330 mm. Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 1550 x 600 x 695 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1600 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
695 mm
Innenmaße Monitorabteil:
HxBxT 525x545x660 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
21 Zoll
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft pro, 706291 49, Computermöbel, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Möbel, PC-Schränke, Terminalschrank, Terminalschränke, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,94*
€ 1.557,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,15*
€ 1.532,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,10*
€ 1.459,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,35*
€ 1.411,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,19*
€ 1.352,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
706292
ab € 96,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.