Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank, HxBxT 1550 x 800 x 690 mm, mit schmalem Auszug und Towerfach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computerschrank
Computerschrank
Computerschrank
Computerschrank
Artikel-Nr.:
     103-706287
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     706287
EAN/GTIN:
     4061753046802
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computerschrank, HxBxT 1550 x 800 x 690 mm, mit schmalem Auszug und Towerfach.

Sehr robuste Industrieausführung. Riesiger Stauraum für Drucker, Rechner etc. inklusive Druckerauszugboden. Staubschutz IP50.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010. Kabeleinführung mit Zugentlastung. Höhe x Breite x Tiefe 1550 x 740 x 695 mm. Abschließbares Monitorgehäuse Innen-HxBxT 530 x 740 x 330 mm. Staubschutz gemäß Schutzart IP50. Abschließbare Monitortür Mit Plexiglas-Sicherheitsfenster (535 x 375 mm). 100 mm hohe Tastaturschublade Mit klappbarem Spezialeinsatz für Tastatur und Maus. Abschließbarer Flügeltürschrank Mit großem Stauraum für Computer, Drucker und Zubehör. Axialventilator zum Schutz vor Überhitzung. Fachboden Für Papier etc. Hoch belastbarer Auszugboden Traglast ca. 50 kg.

Ihr Vorteil Hoch belastbare Fachböden. Auch für schwere Drucker u.ä. geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1550 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
690 mm
Innenmaße Monitorabteil:
HxBxT 530x740x330 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
24 Zoll
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Maße Sichtfenster:
535x375 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft pro, 706287 49, Computermöbel, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Schutzgehäuse für Computer, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,14*
€ 1.545,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,11*
€ 1.537,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,41*
€ 1.460,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,95*
€ 1.407,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,40*
€ 1.333,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.