| |
|
| Artikel-Nr.: 103-706284 Herst.-Nr.: 1295221 EAN/GTIN: 8697653675710 |
| |
|
| | |
| Fahrschrank, HxBxT 920 x 920 x 610 mm, enzianblau RAL 5010.
Für die flexible Material- und Werkzeugbereitstellung. Ideal bei wechselnden Einsatz- und Bedarfsorten.
Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet. Abschließbar mit Zylinderschloss. Seitliche Schiebegriffe. Radausstattung 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen.
Ihr Vorteil Werkzeug und Material immer griffbereit. Weitere Informationen: | | Höhe: | 920 mm | Breite: | 920 mm | Tiefe: | 610 mm | Konstruktion: | geschweißt | Gehäusetraglast: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank ral 5010, material werkzeugschrank, 706284 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Fahrschrank, Fahrschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Rollschrank, Rollschränke, Schrank, Schränke, Schrankwagen, Schrankwägen, Stahlschrank, Stahlschränke, Transportgerät, Transportgeräte, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |