Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, rot, LxBxH 600 x 240 x 150 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-705791
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520604
EAN/GTIN:
     4250621500557
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, rot, LxBxH 600 x 240 x 150 mm, VE 10 Stk.

Griffmulden für sichere Handhabung.

Querteiler und Auszugssicherung siehe Zubehör.

Regalkästen auch in ESD erhältlich. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
240 mm
Außenhöhe:
150 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, stemo lagerkasten rot, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, STEMO, 705791 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,98*
€ 222,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,64*
€ 220,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,74*
€ 212,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,33*
€ 209,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,95*
€ 182,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.