Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsitz, für Labor, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm, mit Fußring.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsitz
Stehsitz
Artikel-Nr.:
     103-705701
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9419-2000-525
EAN/GTIN:
     4016849432892
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stehsitz, für Labor, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm, mit Fußring.

Arbeitshocker und Stehhilfe in einem. Großer Höhenverstellbereich von 510 - 780 mm. Körpergerechte und komfortable Rückenstütze.

Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum (weich, abwaschbar, unempfindlich), drehbar um 360°. Guter Halt dank rutschhemmender Wave-Sitzoberfläche. Gasfeder-Höhenverstellbereich von 510 bis 780 mm ermöglicht variablen Einsatz an Sitz- und Steharbeitsplätzen. Einfach zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Gestellfarbe:
alusilber
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
510 - 780 mm
Sitzbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, arbeitsdrehstuhl bimos, arbeitsdrehstuhl, bimos, 705701 49, Arbeitshocker, Hocker, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,19*
€ 199,65*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 199,66*
€ 2,95*
ab € 162,68*
€ 208,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.