Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, mit Schubladen, Breite 1500 mm, grau / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-705671
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705671
EAN/GTIN:
     4061753039026
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, mit Schubladen, Breite 1500 mm, grau / blau.

Einsatz: Industrie, Fertigung, Werkstatt etc. Für erhöhte Belastung und Beanspruchung.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Gestell und Korpus lichtgrau RAL 7035. Fußgestell höhenverstellbar 850 bis 1050 mm. Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, inkl. Niveauausgleichsschrauben. Schubladen auf Teleskopschienen 100% ausziehbar, Tragkraft 100 kg, Softeinzug. Aluminium-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Arbeitsplatte Buche massiv 50 mm stark, Tiefe 700 mm.

Ihr Vorteil Hoch belastbare Werkbank mit funktionellen Details wie Ausziehboden und voll ausziehbare Schubladen.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
2x150 mm
Höhe:
1050 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, eurokraftpro höhenverstellbare werkbank, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 705671 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Werkbänke, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstatt, Werkstattausstattung, Werkstätte, Werkstätten, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,01*
€ 1.266,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,45*
€ 1.250,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,94*
€ 1.237,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,77*
€ 1.188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,52*
€ 1.141,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,32*
€ 1.069,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.