Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 - 449 mm, VE 10 Stk, LxBxH 400 x 350 x 200 mm, 1-wellig, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-705521
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705521
EAN/GTIN:
     8057711837779
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 - 449 mm, VE 10 Stk, LxBxH 400 x 350 x 200 mm, 1-wellig, ab 2 VE.

Allroundverpackung für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich und kostengünstig dank Testliner-Rohstoffmischung. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preiswerte und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die Allroundverpackung für mittelgroße Waren aller Art. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, eurokraft basic, 705521 49 (eke193), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,193* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.