Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden, BxT 650 x 540 mm, Traglast 100 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehboden
Ausziehboden
Ausziehboden
Artikel-Nr.:
     103-705342
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705342
EAN/GTIN:
     4014641081362
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ausziehboden, BxT 650 x 540 mm, Traglast 100 kg.

Kurzer Ausziehboden für Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand.
Weitere Informationen:
Tiefe:
540 mm
Breite:
650 mm
Traglast:
100 kg
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1485 mm
Für Tiefe:
630 mm
Schubladenauszug:
100%
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,22*
€ 108,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,22*
€ 108,01*
29 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,16*
€ 109,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,28*
€ 111,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 170,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
705362
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.