Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden, BxT 1380 x 540 mm, Traglast 100 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehboden
Ausziehboden
Ausziehboden
Artikel-Nr.:
     103-705335
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705335
EAN/GTIN:
     4014641081379
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Ausziehboden, BxT 1380 x 540 mm, Traglast 100 kg.

Langer Ausziehboden für Schwerlastschrank ohne Mitteltrennwand.
Weitere Informationen:
Tiefe:
540 mm
Breite:
1380 mm
Traglast:
100 kg
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1485 mm
Für Tiefe:
630 mm
Schubladenauszug:
100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
705361
ab € 94,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.