Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 - 449 mm, VE 10 Stk, LxBxH 400 x 200 x 200 mm, 1-wellig, ab 4 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 - 449 mm, VE 10 Stk, LxBxH 400 x 200 x 200 mm, 1-wellig, ab 4 VE.
Artikel-Nr.:
     103-705330
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705330
EAN/GTIN:
     8057711837694
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 - 449 mm, VE 10 Stk, LxBxH 400 x 200 x 200 mm, 1-wellig, ab 4 VE.

Preiswerte und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die Allroundverpackung für mittelgroße Waren aller Art. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, eurokraft basic, 705330 49 (eke184), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,479* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.