Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 350 - 399 mm, LxBxH 350 x 300 x 150 mm, 1-wellig, VE 10 Stk, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-705180
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705180
EAN/GTIN:
     8057711837540
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 350 - 399 mm, LxBxH 350 x 300 x 150 mm, 1-wellig, VE 10 Stk, ab 3 VE.

Vielseitig einsetzbar für mittelgroße Waren. Kostengünstige Testliner-Rohstoffmischung. Sicher und stabil für Lager und Versand. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Besonders preisgünstige und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die praktische Standardverpackung für mittelgroße Waren aller Art. Ideal für den Online-Handel! Dank kostengünstiger Testliner-Rohstoffmischung schon bei kleinen Mengen attraktiv im Preis - und trotzdem sicher und stabil für Versand und Lagerung. Herstellergarantiert recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, eurokraft basic, 705180 49 (eke168), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,644* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.