Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 300 x 400 mm, VE 10 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-704849
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704849
EAN/GTIN:
     8057711837373
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 300 x 400 mm, VE 10 Stk, ab 2 VE.

Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preiswerte und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Ideal für mittelgroße Waren aller Art. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
400 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, eurokraft basic, 704849 49 (eke150), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,222* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.