Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 200 x 100 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-704704
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704704
EAN/GTIN:
     8057711837250
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 - 349 mm, Innenmaße 300 x 200 x 100 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE.

Für mittelgroße Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preiswerte und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Ideal für mittelgroße Waren aller Art. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, eurokraft basic, 704704 49 (eke138), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,996* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.