| |
|
| Artikel-Nr.: 103-704622 Herst.-Nr.: MKS 1000/DW EAN/GTIN: 4061753112576 |
| |
|
| | |
| Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 1000 kg, Fahrgestell gespreizt, Hydraulik doppelt wirkend.
Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast. Schnelles Heben und punktgenaues Senken. Einfache Bedienung und mobil einsetzbar.
Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Der Pumphebel ist seitlich angebracht, damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist, zusätzlich wurde noch ein Fußschutz verbaut. Lenkräder mit Feststellbremse.
Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm): | 1000 (1090) kg | Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm): | 830 (1210) kg | Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm): | 670 (1330) kg | Tragfähigkeit 4 (bei Kranarmlänge mm): | 500 (1450) kg | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Gesamtbreite: | 950 mm | Gesamthöhe: | 1785 mm | Gesamtlänge: | 1720 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, 704622 49, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne |
| | |
| |