Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkstattkran BLUE ,Tragfähigkeit 750 kg, Fahrgestell gespreizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Artikel-Nr.:
     103-704621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     704621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran
Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 750 kg, Fahrgestell gespreizt, Hydraulik doppelt wirkend.

Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast. Schnelles Heben und punktgenaues Senken. Einfache Bedienung und mobil einsetzbar.

Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Das gespreizte Fahrgestell ist besonders wendig und kann eng an das Gut herangefahren werden, um es zu verarbeiten. Die klappbare Bauweise ermöglicht ein schnelles Auf- und Abbauen und kann somit platzsparend verstaut werden. Der Pumphebel ist seitlich angebracht, damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist - zusätzlich wurde noch ein Fußschutz verbaut.

Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Gesamtbreite:
950 mm
Gesamtlänge:
1700 mm
Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen:
2400 mm
Hydraulikpumpe:
doppelt wirkend
Kranarmlänge max.:
1400 mm
Kranarmlänge min.:
1050 mm
Radausführung:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Kran, Kräne, Krane, Portalkran, Portalkräne, Portalkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkräne, Werkstattkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,40*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,70*
€ 886,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,40*
€ 864,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.