Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit Drahtgitter-Rückwand, Modell: Stapelkarre aus Stahl, mit Vollgummibereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre mit Drahtgitter-Rückwand
Sackkarre mit Drahtgitter-Rückwand
Sackkarre mit Drahtgitter-Rückwand
Artikel-Nr.:
     103-704493
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704493
EAN/GTIN:
     4054666001891
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre mit Drahtgitter-Rückwand, Modell: Stapelkarre aus Stahl, mit Vollgummibereifung.

Hochbelastbar - Tragfähigkeit 350 kg. Drahtgitter-Rückwand für mehr Auflagefläche beim Transport kleinerer Ladegüter. Große Schaufel bietet Platz für sperrige Ladegüter. Hochbelastbar mit einer Tragfähigkeit von 350 kg. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln.

Fest verschweißt, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 und bewährt im täglichen Einsatz. Mit der leichtgängigen, rollengelagerten Radausstattung lässt sich Schweres leicht bewegen. Die hochbelastbare Schaufel aus Stahlblech und eine Drahtgitter-Rückwand runden diese Premium-Sackkarre ab. Ideal für Kisten, Kästen, Kartons und Säcke sowie Versandpakete, Umzugskartons, Waschmaschinen, Kühlschränke und Futtersäcke.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stapelkarre
Tragfähigkeit:
350 kg
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufeltiefe:
280 mm
Radausführung:
Vollgummireifen
Raddurchmesser:
250 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Stahl
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, eurokraft sackkarre, eurokraft pro, 704493 49, Allzweckkarre, Allzweckkarren, Eigenfertigung, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Paketkarre, Paketkarren, Paketroller, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren, Universalkarre, Universalkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.