Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 - 299 mm, LxBxH 225 x 200 x 100 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-704372
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704372
EAN/GTIN:
     8057711837076
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 - 299 mm, LxBxH 225 x 200 x 100 mm, VE 10 Stk, ab 5 VE.

Vielseitig einsetzbar. Für kleine bis mittlere Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Die preisgünstige Allroundlösung für kleine bis mittlere Waren aller Art. Unsere Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
225 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, eurokraft basic, 704372 49 (eke118), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.