Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm, 5 Fächer, BxT 1000 x 400 mm, Grundregal, resedagrün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm
Artikel-Nr.:
     103-704332
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704332
EAN/GTIN:
     4061753060150
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm, 5 Fächer, BxT 1000 x 400 mm, Grundregal, resedagrün RAL 6011.

Mit Rück- und Seitenwänden sowie Sockelleiste. Seitenwände und Sockelleiste kunststoffbeschichtet. Fachböden, Rückwände und verstellbare Fachtrennwände verzinkt. Umbau- und erweiterungsfähig im Stecksystem. Fachböden im 40-mm-Raster höhenverstellbar.

Lieferumfang Grundregal: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 6 Fachböden, Bodenträger sowie 1 Sockelleiste. Anbauregal: Wie Grundregal, jedoch nur 1 Seitenwand.

Regalbreite = Fachbodenbreite + 40 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Auf Anfrage - Regale in Höhe 2190 mm und 2500 mm - Flügeltüren mit Aufbaurahmen und Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) - verzinkte Schüttfachleisten - zusätzliche Fachtrennwände Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
180 kg
Regalhöhe:
1990 mm
Gesamtbreite:
1040 mm
Feldlast:
2000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
resedagrün RAL 6011
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic universal-steckregal, grund regal, grundregal 400 mm tief, eurokraft pro, 704332 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Schrankregal, Schrankregale, Schrankregalzubehör, Schrankregalzubehöre, Schranksystem, Schranksysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,07*
€ 472,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,29*
€ 452,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
704347
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.