Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Werkbank, Arbeitshöhe 850 mm, BxT 1800 x 700 mm, ohne Ablageboden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Werkbank
Edelstahl-Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-704142
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Edelstahl-Werkbank, Arbeitshöhe 850 mm, BxT 1800 x 700 mm, ohne Ablageboden.

Robuste Ausführung. Einsatz: Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Kühlräume etc.

Hygienische Arbeitsplatte und Tischbeine aus Chromnickelstahl 1.4509. Mit Unterzug. Tischtiefe 700 mm. Arbeitshöhe 850 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bei Bedarf jederzeit demontierbar.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1800 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Edelstahl 1.4509
Plattenstärke:
1.5 mm
Höhe:
850 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, köhler arbeitstisch edelstahl, montagewerkbank, standardwerkbank höhe 850-920 mm, 704142 49, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Edelstahl-Werkbank, Edelstahl-Werkbänke, Tisch, Tische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,22*
€ 606,18*
€ 4,95*
ab € 560,50*
€ 644,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,03*
€ 799,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,18*
€ 721,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,46*
€ 703,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,54*
€ 696,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,23*
€ 685,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,84*
€ 662,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,22*
€ 609,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.