Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Klapptisch, Höhe 850 mm, BxT 1600 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch
Artikel-Nr.:
     103-704138
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klapp-Tisch
Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch, Höhe 850 mm, BxT 1600 x 700 mm.

Platzsparend aufzubewahren, Tischbeine einklappbar. In nur 12 Sekunden auf- oder abgebaut. Ideal auch für unterwegs: auf Festen, Messen etc. Einsatz: Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Kühlräume etc.

Hygienische Arbeitsplatte und Tischbeine aus Chromnickelstahl 1.4509. Mit Unterzug. Tischtiefe 700 mm. Arbeitshöhe 850 mm.

Ihr Vorteil Auf- und Abbau in Sekundenschnelle - perfekt für temporäre Arbeitsplätze oder für unterwegs.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Edelstahl
Plattenbreite:
1600 mm
Plattentiefe:
700 mm
Gestellausführung:
Klappgestell
Flächentraglast statisch:
200 kg
Arbeitshöhe:
850 mm
Höhenverstellungsart:
ohne Höhenverstellung
Plattenstärke:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, köhler arbeitstisch edelstahl, arbeitstisch edelstahl, arbeitstisch, 704138 49, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Klapptische, Tisch, Tische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,27*
€ 662,32*
€ 4,95*
ab € 567,58*
€ 662,87*
Frei Haus
ab € 706,90*
€ 823,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,32*
€ 788,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,61*
€ 781,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,96*
€ 729,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,27*
€ 676,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.