Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Flügeltüren, 4 Fachböden, T 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-704112
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790066A0
EAN/GTIN:
     4250633302194
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank ral 7035
stahl schrank
Stahlschrank mit Flügeltüren, 4 Fachböden, T 500 mm, lichtgrau.

Mit Flügeltüren.

Stabiler, geschweißter Korpus aus 0,8 mm starkem, wiederverwertbarem Stahlblech. Hochwertige Einbrennlackierung. Lackierte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 50cm tief, mauser, 704112 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,29*
€ 581,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,02*
€ 517,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.