Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1300 mm, Tiefe 400 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Artikel-Nr.:
     103-704025
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704025
EAN/GTIN:
     4061753022912
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1300 mm, Tiefe 400 mm, Grundregal.

Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Fachböden Besonders verwindungsfest durch geschlossene Bodenecken. Allseitig mit C-förmiger 3fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Böden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Stabilisierung durch Eckplatten.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
125 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Feldlast:
625 kg
Konstruktion:
verschraubt
Bodenbreite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 704025 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.