Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzboden-Aufrichtekarton, braun, Innen-LxBxH 200 x 200 x 200 mm, 1-wellig, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzboden-Aufrichtekarton
Blitzboden-Aufrichtekarton
Artikel-Nr.:
     103-703472
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     BA4
EAN/GTIN:
     8057711834976
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzboden-Aufrichtekarton, braun, Innen-LxBxH 200 x 200 x 200 mm, 1-wellig, ab 30 Stk.

Im Handumdrehen kommissionierbereit: Setzen Sie auf maximale Zeitersparnis und höchstmögliche Flexibilität mit dem höhenvariablen Blitzboden-Aufrichtekarton flow. Überzeugen Sie sich von der cleveren Konstruktion dieses Automatikkartons: Durch Auseinanderziehen richtet sich der flachliegend angelieferte Karton in Sekundenschnelle ganz von selbst auf. Zehn verschiedene Höhenrillungen schaffen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für leichte bis mittelschwere Waren. Das spart selten benötigte Kartongrößen, Füllmaterial und Lagerfläche.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
200 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
40 kg
Qualität:
1.4
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, flow, 703472 49 (BA4), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.