Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton, mit Selbstklebung, VE 10 Stk, Innen-LxBxH 170 x 120 x 130 mm, ab 4 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Automatikkarton
Automatikkarton
Artikel-Nr.:
     103-703145
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     703145
EAN/GTIN:
     4260069661642
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Automatikkarton, mit Selbstklebung, VE 10 Stk, Innen-LxBxH 170 x 120 x 130 mm, ab 4 VE.

Schneller Aufbau durch Blitzboden. Verschluss ohne Packband dank Selbstklebung am Deckel. Hoher Recyclinganteil.

Blitzschnell verpacken und Packband sparen: Mit unserem preisgünstigen Versandkarton inklusive praktischem Selbstklebeverschluss am Deckel. Hoher Recyclinganteil.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
170 mm
Innenbreite:
120 mm
Innenhöhe:
130 mm
Material:
Wellpappe
Format:
C6
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, eurokraft basic, 703145 49 (eaks11), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,339* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.