Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-702651 Herst.-Nr.: 8931-5718 EAN/GTIN: 4051803280805 |
| |
|
| | |
| Trennblech, verzinkt, 7 Längsteiler, 12 Querteiler, für Schranktiefe 500 / 600 mm.
Bestehend aus 7 Querteilern. Höhe ca. 68 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech, verzinkt | Für Tiefe: | 500 / 600 mm | Höhe: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, c+p schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, C+P, 702651 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Querteiler, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,49* | € 174,56* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 132,13* | € 175,11* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,26* | € 285,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,59* | € 286,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|