Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 90 x 50 x 26 mm, braun, ab 4 VE.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Artikel-Nr.:
     103-701650
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     558
EAN/GTIN:
     4251924701245
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 90 x 50 x 26 mm, braun, ab 4 VE.

Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels. Recyclingfähig.

1-teilige Klappschachtel in Braun oder Weiß - mit Steckverschluss. Für viele DIN-Formate erhältlich. Flach, leicht und formstabil. Ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
90 mm
Innenbreite:
50 mm
Innenhöhe:
26 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, 701650 49 (558), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Paar
ab 400 Paar
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 0,50*
€ 0,595
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.