Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox, 1-wellig, weiß, Innenmaße 321 x 240 x 42 mm, C4, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappbox
Klappbox
Artikel-Nr.:
     103-701632
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     670w
EAN/GTIN:
     4251924702525
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Klappbox, 1-wellig, weiß, Innenmaße 321 x 240 x 42 mm, C4, VE 25 Stk.

Flach und platzsparend angeliefert. Extrastabil und druckfest durch doppelte Seitenwände. Schnell und einfach aufgebaut mit Steckverschluss. Weiße Außen- und braune Innenseite.

Einteilige Klappboxen in extrem stabiler Ausführung. Einfach zu öffnen und zu verschließen dank Ohren- und Steckverschluss. Die Klappschachtel mit integriertem Deckel ist ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustern, Warenproben, Druckerzeugnissen, Tonträgern, DIN-Formaten und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
321 mm
Innenbreite:
240 mm
Innenhöhe:
42 mm
Material:
Wellpappe
Format:
C4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltbox weiß, falt box, postbox 1-wellig, 701632 49 (670w), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.