Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox, 1-wellig, braun, Innenmaße 240 x 178 x 142 mm, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappbox
Klappbox
Klappbox
Artikel-Nr.:
     103-701485
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     609
EAN/GTIN:
     4251924701481
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Klappbox, 1-wellig, braun, Innenmaße 240 x 178 x 142 mm, VE 25 Stk.

Flach und platzsparend angeliefert. Extrastabil und druckfest durch doppelte Seitenwände. Schnell und einfach aufgebaut mit Steckverschluss.

Einteilige Klappboxen in extrem stabiler Ausführung. Einfach zu öffnen und zu verschließen dank Ohren- und Steckverschluss. Die Klappschachtel mit integriertem Deckel ist ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustern, Warenproben, Druckerzeugnissen, Tonträgern, DIN-Formaten und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
240 mm
Innenbreite:
178 mm
Innenhöhe:
142 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, klappbox braun, falt box, 701485 49 (609), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.