Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox, 1-wellig, braun, Innenmaße 180 x 110 x 45 mm, VE 25 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Klappbox
Klappbox
Klappbox
Klappbox
Artikel-Nr.:
     103-701456
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     604
EAN/GTIN:
     4251924701436
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Klappbox, 1-wellig, braun, Innenmaße 180 x 110 x 45 mm, VE 25 Stk, ab 2 VE.

Flach und platzsparend angeliefert. Extrastabil und druckfest durch doppelte Seitenwände. Schnell und einfach aufgebaut mit Steckverschluss.

Einteilige Klappboxen in extrem stabiler Ausführung. Einfach zu öffnen und zu verschließen dank Ohren- und Steckverschluss. Die Klappschachtel mit integriertem Deckel ist ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustern, Warenproben, Druckerzeugnissen, Tonträgern, DIN-Formaten und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
180 mm
Innenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
45 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox, ratioform, 701456 49 (604), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3564* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.