Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbox, weiß, VE 20 Stk, Innenmaße 215 x 110 x 110 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Blitzbox
Blitzbox
Artikel-Nr.:
     103-701098
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     R20w
EAN/GTIN:
     8057714366825
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzbox, weiß, VE 20 Stk, Innenmaße 215 x 110 x 110 mm, ab 2 VE.

In nur 5 Sekunden aufgebaut und aufgerichtet, selbstauffaltend. Zeitersparnis von rund 55% im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Einfaches Öffnen und Verschließen dank Steckverschluss. Attraktive Optik. Flache, platzsparende Anlieferung. Recyclingfähig und RESY-lizenziert. Zeitersparnis von durchschnittlich 55% im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein Packband nötig. Reduzierte Fehlerquote dank einfachem Aufbau. Mit nur 5 Handgriffen versandfertig. Attraktive Optik. Flache, platzsparende Anlieferung. Einfaches Öffnen und Verschließen des Steckverschlusses. Recyclingfähig.

Blitzschnell aufgebaut und verschlossen: Die 1-teilige Box mit selbst auffaltendem Blitzboden und Steckverschluss ist in weniger als 6 Sekunden versandfertig. Setzen Sie bei Versand oder Lagerung von Kleinteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern und vielem mehr auf die kinderleicht nutzbare und optisch ansprechende Blitzbox. Mit nur fünf Handgriffen ist der flachliegende Karton für den Versand vorbereitet. Auch der Empfänger hat ein Leichtes: Dank Steckverschluss ist der Karton genauso schnell geöffnet, wie verschlossen. Ideal für Geschenke. Setzen Sie beim Zusammenbau auf rund 55% Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons! Die 1-teilige Box mit besonders schnell aufzurichtendem, vollüberlappendem Blitzboden macht es im Handumdrehen möglich. Sparen Sie Arbeitsschritte und damit wertvolle Zeit bis zur Versandfertigkeit. Ideal für Kleinteile, Geschenke, Mustersendungen, Warenproben, Tonträger etc. Wir liefern die weiße Blitzbox flow flachliegend an und im Nu glänzt sie mit ihrer attraktiven Optik.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
215 mm
Innenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
110 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, flow, 701098 49 (R20w), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schuhkarton, Schuhkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8095* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.